Blindniet großer Flachkopf
Blindniet großer Flachkopf Alu/Edelstahl A2
NT-ALU/A2-(3,0-5,0)-K12-4,0X8,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extra großer Nietkopf
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4 x 8 mm |
Klemmbereich min./max. | 3,0-5,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12.0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.4 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,2 mm |
Scherbruchlast | 1250 N |
Zugbruchlast | 1800 N |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Blank |
Oberfläche Hülse | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Großer Flachkopf |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt